SG-HⅡ 8倍双眼鏡
コンパクトに折りたたみのできる2軸式ダハプリズム双眼鏡。
目幅調整範囲が広いため、小さなお子様でも使いやすいでしょう。
旅行やコンサート、観劇など幅広い用途でお使いいただけます。
- 材質
- 本体ボディ:アルミ、本体カバー:エラストマ、目当てラバー:エラストマ、転輪ラバー:エラストマ
- 寸法(mm)
- 93×37×106
- 質量(g)
- 198
- 倍率(倍)
- 8
- レンズ
- マルチコート
- 眼幅調整範囲(mm)
- 31.5~74
- 最短合焦距離
- 3.5m
- 対物レンズ有効径(mm)
- 21
- 1000m先の視野(m)
- 125.8
- 明るさ
- 6.8
- ひとみ径(Φmm)
- 2.6
- アイレリーフ(mm)
- 10
- 実視界(°)
- 7.2
- 内容量
- 1個
双眼鏡 の新着商品
カテゴリ


























