曜日別特売
- SG-HⅡ 8倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 82038175

 

- SG-HⅡ 8倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 82038175
- SG-HⅡ 8倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 82038175
- SG-HⅡ 8倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 82038175
- SG-HⅡ 8倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 82038175
- SG-HⅡ 8倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 82038175
- SG-HⅡ 8倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 82038175
- SG-HⅡ 8倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 82038175

SG-HⅡ 8倍双眼鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82038175
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

コンパクトに折りたたみのできる2軸式ダハプリズム双眼鏡。
目幅調整範囲が広いため、小さなお子様でも使いやすいでしょう。
旅行やコンサート、観劇など幅広い用途でお使いいただけます。

材質
本体ボディ:アルミ、本体カバー:エラストマ、目当てラバー:エラストマ、転輪ラバー:エラストマ
寸法(mm)
93×37×106
質量(g)
198
倍率(倍)
8
レンズ
マルチコート
眼幅調整範囲(mm)
31.5~74
最短合焦距離
3.5m
対物レンズ有効径(mm)
21
1000m先の視野(m)
125.8
明るさ
6.8
ひとみ径(Φmm)
2.6
アイレリーフ(mm)
10
実視界(°)
7.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする