曜日別特売
- APPLAUSE-MⅡ 5x20(アプローズMⅡ 5x20) 5倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 82038200

 

- APPLAUSE-MⅡ 5x20(アプローズMⅡ 5x20) 5倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 82038200
- APPLAUSE-MⅡ 5x20(アプローズMⅡ 5x20) 5倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 82038200
- APPLAUSE-MⅡ 5x20(アプローズMⅡ 5x20) 5倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 82038200
- APPLAUSE-MⅡ 5x20(アプローズMⅡ 5x20) 5倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 82038200
- APPLAUSE-MⅡ 5x20(アプローズMⅡ 5x20) 5倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 82038200
- APPLAUSE-MⅡ 5x20(アプローズMⅡ 5x20) 5倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 82038200

APPLAUSE-MⅡ 5x20(アプローズMⅡ 5x20) 5倍双眼鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ピンクゴールド
内容量1個注文コード82038200品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

抜けのいいクリアな視界のコンパクトポロ双眼鏡。
すべてのプリズム透過面にもマルチコート(高透過多層膜)を施すことにより、不快なゴーストを抑えクリアな像が広がります。
心臓部のプリズムには高屈折率のBak4を採用。隅々までシャープな視界を楽しめます。
ワンランク上の見え味で、観劇をもっと楽しくします!

材質
本体ボディ:アルミダイカスト、本体カバー,転輪ラバー:ABS、目当てラバー:PVC
寸法(mm)
110×50×80
ピンクゴールド
質量(g)
245
倍率(倍)
5
眼幅調整範囲(mm)
56~73
コーティング
フルマルチコート
最短合焦距離
1.5m
対物レンズ有効径(mm)
20
1000m先の視野(m)
178.5
明るさ
16
ひとみ径(Φmm)
4
アイレリーフ(mm)
16
実視界(°)
10.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする