曜日別特売

アルティアトールカテーテルユニット 吊りレール仕様 NT-900Dシリーズ

アルティアトールカテーテルユニット 吊りレール仕様 NT-900Dシリーズ - ナビス(アズワン)アルティアトールカテーテルユニット 吊りレール仕様 NT-900Dシリーズ - ナビス(アズワン)

カテーテルの表示が前面にくるように吊るすことができます。
フックは列ごとに引き出すことができますので、収納するカテーテルを容易に取り出すことができます。
扉は収納式ですので作業時に邪魔になりません。
ユニット下部は床からのほこりの侵入を防ぐ引出し仕様です。

仕様
カテーテルフック:固定式※鍵付き※組み立て式(要工具)※★※木製の梱包(木枠・パレット等)を使用しています。
材質
材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、ハンドル/アルミニウム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×475×1810
引出し内寸法(mm)
710×405×210
本数
カテーテルフック:5フック・レール×6列(30フック)
アズワン品番
60-9593-45
引出し
下段:あり
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82038550NT-900D-K 固定式型
¥562,000
¥561,900
¥618,090(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,000/税込¥6,600
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする