曜日別特売
NT-900D-K 固定式型 アルティアトールカテーテルユニット 吊りレール仕様 NT-900Dシリーズ ナビス(アズワン) 82038550

NT-900D-K 固定式型 アルティアトールカテーテルユニット 吊りレール仕様 NT-900Dシリーズ ナビス(アズワン) 82038550
NT-900D-K 固定式型 アルティアトールカテーテルユニット 吊りレール仕様 NT-900Dシリーズ ナビス(アズワン) 82038550

アルティアトールカテーテルユニット 吊りレール仕様 NT-900Dシリーズ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し41日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82038550
品番
NT-900D-K 固定式型
参考基準価格(税別)¥562,000販売価格(税込)¥618,090
販売価格(税別)
¥561,900

カテーテルの表示が前面にくるように吊るすことができます。
フックは列ごとに引き出すことができますので、収納するカテーテルを容易に取り出すことができます。
扉は収納式ですので作業時に邪魔になりません。
ユニット下部は床からのほこりの侵入を防ぐ引出し仕様です。

仕様
カテーテルフック:固定式※鍵付き※組み立て式(要工具)※★※木製の梱包(木枠・パレット等)を使用しています。
材質
材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、ハンドル/アルミニウム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×475×1810
引出し内寸法(mm)
710×405×210
本数
カテーテルフック:5フック・レール×6列(30フック)
アズワン品番
60-9593-45
引出し
下段:あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする