※使用例
萩原
【台座のみ】収納付き 小上がり畳 長方形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ナチュラル
ブラウン
ナチュラル
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82037965
品番
160901812
参考基準価格(税別)
¥11,809
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
「タタミ座」専用台座
用途
収納付き小上がり畳「タタミ座」専用の台座です。別売りの65×65cm置き畳と組み合わせることで、くつろぎの和空間と収納スペースを両立できます。正方形・長方形の2サイズを用意し、リビングの小上がりスペースやベンチ風、ベッド風など、ライフスタイルに合わせた自由なレイアウトが可能。フタを開けると大容量の収納スペースがあり、衣類や小物、おもちゃなどをすっきり整理できます。畳と台座を分けた二層構造のため、畳部分だけの交換にも対応。台座はナチュラル・ブラウン・ブラックの3カラーから選べます。
色
ナチュラル
寸法(cm)
65×130×24
滑り止め効果
置き畳のみあり
組成
本体:プリント紙化粧パーティクルボード
注意
※こちらは「台座のみ」の販売です。
※畳は付属していません。別売の65×65cmサイズの置き畳(1台につき2枚)と併せてご使用ください。
組み立て品(プラスドライバーとハンマーが必要)※ハンマーはダボが入りにくいときに使用します
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません