【台座+畳セット】収納付き 小上がり畳 正方形
収納とくつろぎを叶える小上がり畳
- 用途
- 置き畳と収納を組み合わせた、収納付き小上がり畳。
フタ付き台座と置き畳を組み合わせた構造で、正方形・長方形の2サイズをご用意。リビングの小上がりスペースやベンチ風、ベッド風など、ライフスタイルに合わせた自由なレイアウトが可能です。収納部は深さ約21.5cmの大容量設計で、衣類や小物、おもちゃなどをすっきり整理しながら、快適な和空間づくりを楽しめます。台座はナチュラル・ブラウン・ブラックの3カラーから。
置き畳は「天然い草タイプ」2色と、お手入れしやすい「い草風タイプ」1色、台座の色ごとに3種類の畳からお選びいただけます。 - 組成
- 【台座】本体:プリント紙化粧パーティクルボード
【い草置き畳(紗彩)】表面:い草100%、中材:ポリエチレン,ポリスチレン(硬質発泡スチロール)、裏面:不織布 吸着滑り止めシール付き(裏面5カ所)
【い草風置き畳(綾模様)】表面:ポリオレフィン系複合樹脂(主原料:ポリプロピレン)、中材:ポリスチレン(硬質発泡スチロール)、裏面:不織布 吸着滑り止めシール付き(裏面5カ所)
- 寸法(cm)
- 65×65×24
- 滑り止め効果
- 置き畳のみあり
- 内容量
- 1個
注意
※こちらは「台座×1台」「置き畳×1枚」のセット販売です。※置き畳を設置する際、裏面の滑り止めシールに付いている透明フィルムをはがしてからご使用ください。
全9種類を絞り込む
色
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
カーペット・フロア の新着商品
カテゴリ































![おくだけタイルマット サンコー[日用品] おくだけタイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888679-260804-08.jpg)
![おくだけタイルマット(撥水) サンコー[日用品] おくだけタイルマット(撥水) サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888688-260804-02.jpg)