160901901 【台座+畳セット】収納付き 小上がり畳 正方形 萩原 82038060

 

160901901 【台座+畳セット】収納付き 小上がり畳 正方形 萩原 82038060
160901901 【台座+畳セット】収納付き 小上がり畳 正方形 萩原 82038060
160901901 【台座+畳セット】収納付き 小上がり畳 正方形 萩原 82038060
160901901 【台座+畳セット】収納付き 小上がり畳 正方形 萩原 82038060
160901901 【台座+畳セット】収納付き 小上がり畳 正方形 萩原 82038060
160901901 【台座+畳セット】収納付き 小上がり畳 正方形 萩原 82038060
160901901 【台座+畳セット】収納付き 小上がり畳 正方形 萩原 82038060
160901901 【台座+畳セット】収納付き 小上がり畳 正方形 萩原 82038060
160901901 【台座+畳セット】収納付き 小上がり畳 正方形 萩原 82038060
160901901 【台座+畳セット】収納付き 小上がり畳 正方形 萩原 82038060
160901901 【台座+畳セット】収納付き 小上がり畳 正方形 萩原 82038060
160901901 【台座+畳セット】収納付き 小上がり畳 正方形 萩原 82038060
160901901 【台座+畳セット】収納付き 小上がり畳 正方形 萩原 82038060
160901901 【台座+畳セット】収納付き 小上がり畳 正方形 萩原 82038060

【台座+畳セット】収納付き 小上がり畳 正方形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
色ブラウン×紗彩ナチュラル
内容量1個注文コード82038060品番160901901
参考基準価格(税別)¥9,082販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

収納とくつろぎを叶える小上がり畳

用途
置き畳と収納を組み合わせた、収納付き小上がり畳。
フタ付き台座と置き畳を組み合わせた構造で、正方形・長方形の2サイズをご用意。リビングの小上がりスペースやベンチ風、ベッド風など、ライフスタイルに合わせた自由なレイアウトが可能です。収納部は深さ約21.5cmの大容量設計で、衣類や小物、おもちゃなどをすっきり整理しながら、快適な和空間づくりを楽しめます。台座はナチュラル・ブラウン・ブラックの3カラーから。
置き畳は「天然い草タイプ」2色と、お手入れしやすい「い草風タイプ」1色、台座の色ごとに3種類の畳からお選びいただけます。
組成
【台座】本体:プリント紙化粧パーティクルボード
【い草置き畳(紗彩)】表面:い草100%、中材:ポリエチレン,ポリスチレン(硬質発泡スチロール)、裏面:不織布 吸着滑り止めシール付き(裏面5カ所)
【い草風置き畳(綾模様)】表面:ポリオレフィン系複合樹脂(主原料:ポリプロピレン)、中材:ポリスチレン(硬質発泡スチロール)、裏面:不織布 吸着滑り止めシール付き(裏面5カ所)
色
ブラウン×紗彩ナチュラル
寸法(cm)
65×65×24
滑り止め効果
置き畳のみあり
注意
※こちらは「台座×1台」「置き畳×1枚」のセット販売です。
※置き畳を設置する際、裏面の滑り止めシールに付いている透明フィルムをはがしてからご使用ください。
組み立て品(プラスドライバーとハンマーが必要)※ハンマーはダボが入りにくいときに使用します

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする