曜日別特売

アレルゲンアイ(R) ナッツ類用ふき取り検査用 食物アレルゲン検査キット 5回用

アレルゲンアイ(R) ナッツ類用ふき取り検査用 食物アレルゲン検査キット 5回用 - プリマハムアレルゲンアイ(R) ナッツ類用ふき取り検査用 食物アレルゲン検査キット 5回用 - プリマハムアレルゲンアイ(R) ナッツ類用ふき取り検査用 食物アレルゲン検査キット 5回用 - プリマハムアレルゲンアイ(R) ナッツ類用ふき取り検査用 食物アレルゲン検査キット 5回用 - プリマハム

目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。
食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。

仕様
※100μLを量り取れるマイクロピペットを別途ご用意ください。,ふき取り検査用 アーモンド ふき取り綿棒5本付パック 1箱 入
その他
検出項目:アーモンド
セット内容
テストストリップ(個包装・乾燥剤入)/5本、検出液(凍結乾燥品)/5本、ふき取り検査用添加液/8mL×1本、ふき取り綿棒(内容液:リン酸緩衝生理食塩水(滅菌済)10mL/本)/5本、ふき取り検査用添加液1mL採取用スポイト/5本
感度
検出:検査試料中0.2μg/mL(ppm)
保存方法
1~30℃(室温)
時間
テスト:20分
アズワン品番
68-6675-06
内容量
1箱(5個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82049506045825
¥10,000
¥9,598
¥10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする