曜日別特売

テレビ用スリム壁掛け金具 37~70インチ用

テレビ用スリム壁掛け金具 37~70インチ用 - グリーンハウステレビ用スリム壁掛け金具 37~70インチ用 - グリーンハウステレビ用スリム壁掛け金具 37~70インチ用 - グリーンハウステレビ用スリム壁掛け金具 37~70インチ用 - グリーンハウステレビ用スリム壁掛け金具 37~70インチ用 - グリーンハウステレビ用スリム壁掛け金具 37~70インチ用 - グリーンハウステレビ用スリム壁掛け金具 37~70インチ用 - グリーンハウス

37~70インチまでの幅広いテレビに対応した汎用性の高いモデルで、リビングをすっきりと見せたい方に最適なテレビ用スリム壁掛け金具です。
壁面にぴったりと設置できるスリム設計のため、空間を無駄なく使いたい家庭や、スタイリッシュなインテリアにこだわる方に特におすすめです。また、しっかりとした金属製構造で大型テレビでも安定感があり、安心して長期間使用できます。
さらに、取り付けに必要な部材が揃っており、DIYに慣れているユーザーであれば比較的スムーズに設置できる点も魅力です。テレビ裏がすっきりすることで掃除も楽になり、小さなお子様やペットがいる家庭では転倒リスク軽減にもつながります。
壁掛けにより視聴位置も最適化できるため、映画やスポーツ観戦を迫力ある環境で楽しみたい方にもぴったりです。
デザイン性・安全性・利便性をバランスよく兼ね備えた、コストパフォーマンスに優れた壁掛け金具です。

付属品
テレビ固定用ネジ(M6×14mm、M8×16mm、M6×30mm、M8×35mm)×各4本、テレビ固定用ワッシャー×4個、スペーサー(大、小) ×各4個、壁用ボルト×4本、壁用ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書
質量(kg)
1.4
耐荷重(kg)
~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外見寸法:675×28×425
素材
本体:スチール
対応インチサイズ
37~70型
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動範囲
非対応
対応VESA規格
縦200~400mm、横200~600mm
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82052446GH-WMTB-BK
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする