曜日別特売

コーナーガード マグネット 青/白

コーナーガード マグネット 青/白 - アラオコーナーガード マグネット 青/白 - アラオコーナーガード マグネット 青/白 - アラオ

マグネット設置のため、糊残りもせず、簡単設置・簡単撤去でメンテナンスの手間を解消します。仮囲いの出隅・入隅の位置変更にも対応可能です。500mmピッチでカット可能です。

用途
仮囲いの角養生に。
長さ(mm)
2000 (クッション部:200)
幅(mm)
270
質量(kg)
1.1
色
青/白
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82053268AR-0738
オープン
¥5,000
¥5,500(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする