特長
アラオ
コーナーガード マグネット 青/白
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82053268
品番
AR-0738
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
¥
5,000
バスケットに入れる
マグネット設置のため、糊残りもせず、簡単設置・簡単撤去でメンテナンスの手間を解消します。仮囲いの出隅・入隅の位置変更にも対応可能です。500mmピッチでカット可能です。
用途
仮囲いの角養生に。
長さ(mm)
2000 (クッション部:200)
幅(mm)
270
質量(kg)
1.1
色
青/白