スティッククリーナ
軽量コードレススティック掃除機の中で最高クラスの掃除性能
- セット内容
- 本体(充電ドック付き)/ブラシ付き隙間用ノズル/リチウムイオンバッテリー
- 質量(kg)
- コードレススティック:約1.5/ハンディ:約0.8
- 色
- ウィンターフォグ
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- コードレススティック:1038×228×160、ハンディ:514×72×98
- 保証期間
- 3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)※リチウムイオンバッテリーは保証対象外
- 充電時間(時間)
- 約3.5
- 運転時間(分)
- コードレススティック(ブーストモード):約7.5、コードレススティック(iQモード):約7.5~30、コードレススティック(エコモード):約30、ハンディ(ブーストモード):約7.5、ハンディ(iQモード):約7.5~35、ハンディ(エコモード):約35
- 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 256×206×1069
- 内容量
- 1台
掃除機 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:82051317 スティッククリーナ - Shark(シャーク)[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82051317-260716-02.jpg)


![スティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] スティッククリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07218177-261106-02.jpg)













![ロボットクリーナー Shark(シャーク)[家電] ロボットクリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07218211-261110-02.jpg)


