土壌pH計
pH 5000は、直接、土壌に差し込み土壌のpHを測定できる操作が簡単なpH計iです。
土壌・溶液・灌漑用水等のpH 測定におすすめします。
pH測定
pH値は、植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。
植物の栄養分の取り込みは、土壌のpH値に依存します。
COMBI 5000は、土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。
pH 5000単一機能モデル、pH電極、pH7/4校正溶液、土壌突きさし穴あけ棒、電池、日本語取扱い説明書をセットにしてキャリングケース付きでお届けします。
- 付属品
- COMBI 5000単一モデル本体、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース
- サイズ
- 本体/180×85×50mm
- 質量(g)
- 280
- 測定範囲(pH)
- 0~14
- 分解能
- pH/0.01
- 電池寿命(時間)
- 約4000以上
- 使用電池
- 9Vアルカリ電池1個
- 電極
- pH/特別デザインガラス電極
- アズワン品番
- 69-3888-21
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
本体 の新着商品
カテゴリ






















