曜日別特売
pH 5000 土壌pH計 STEP社(ステップシャ) 82047038

土壌pH計

商品レビューを投稿する
43日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃43日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82047038
品番
pH 5000
参考基準価格(税別)¥242,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

pH 5000は、直接、土壌に差し込み土壌のpHを測定できる操作が簡単なpH計iです。
土壌・溶液・灌漑用水等のpH 測定におすすめします。
pH測定
pH値は、植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。
植物の栄養分の取り込みは、土壌のpH値に依存します。
COMBI 5000は、土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。
pH 5000単一機能モデル、pH電極、pH7/4校正溶液、土壌突きさし穴あけ棒、電池、日本語取扱い説明書をセットにしてキャリングケース付きでお届けします。

付属品
COMBI 5000単一モデル本体、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース
サイズ
本体/180×85×50mm
質量(g)
280
測定範囲(pH)
0~14
分解能
pH/0.01
電池寿命(時間)
約4000以上
使用電池
9Vアルカリ電池1個
電極
pH/特別デザインガラス電極
アズワン品番
69-3888-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする