滅菌0.1%ペプトン加生理食塩水90mL 1箱 100本入
検体希釈用の緩衝液です。
食品衛生検査指針に準拠した組成で作製しています。
- サイズ
- 容器/5.5×3.5×11cm、キャップ径/2.5cm
- 滅菌方法
- 緩衝液/オートクレーブ滅菌、本体・キャップ/電子線滅菌
- アズワン品番
- 69-6848-83
- 使用期限
- 製造日より6ヶ月
- 組成
- 塩化ナトリウム/8.5g、ペプトン1.0g(pH=7.0±0.1)
- 内容量
- 1箱(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
培養用品 の新着商品
カテゴリ






















