滅菌ペプトン 食塩緩衝液 9mL 1箱 360本入

滅菌ペプトン 食塩緩衝液 9mL 1箱 360本入 - アテクト
材質
本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン
容量
9mL
保存方法
常温保存
滅菌方法
オートクレーブ滅菌済み
アズワン品番
60-1715-17
製造方法
クラス10以下にコントロールされたクリーンルーム内で製造しております。
組成
(1リットルあたり組成)リン酸二水素カリウム/3.56g、リン酸一水素ナトリウム(無水)/7.23g、塩化ナトリウム/4.3g、ペプトン/1.0g、pH/7.0±0.2
内容量
1箱(360本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
820491293201051-42001
¥70,920
¥67,980
¥74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする