粉末培地の調製比例に使いやすい
ガンマ線滅菌済みなので、長期保存が可能
使用例
卵黄加マンニット食塩寒天培地(卵黄換算3%):精製水940mL調整後、卵黄液60mL添加。または、精製水470mLで調整後、卵黄液30mL添加
ベアードパーカー寒天培地(卵黄換算1%):精製水1000mLで調整後、卵黄液20mL添加
卵黄加NGKG寒天培地(卵黄換算2%):精製水960mL調整後、卵黄液40mL添加
CW寒天培地(卵黄換算5%):精製水900mLで調整後、卵黄液100mL添加
使用方法
使用する培地を調製する。
培地を滅菌後、45~50℃に冷却する。
キャップを開封する前に、ゆっくり瓶を振って中身をよく混ぜる。このとき激しく振らないで下さい。泡が多く出て培地表面が滑らかでなくなってしまいます。
無菌卵黄液を培地に添加する。添加時は培地を撹拌しながら、ピペットなどで少量ずつ加える。一度に加えると局所的に温度が低くなり培地が固まることがあるので注意する。