フリーズボックス 0.55mLチューブ用 196本収納 1箱 10個入
二次元バーコード付チューブ専用のフリーズボックスです。
136.2×136.2mmのフットプリントで、一般的なフリーザーや液体窒素容器のラックに収納することができます。
14×14のレイアウトで、196本のチューブ収納が可能です。
0.55mlチューブ(WB68-0720)専用のボックスです。
レーザーマーキング/側面・底面ラックID付
- 仕様
- ※0.55mLタイプ用空フリーズボックス※14×14フォーマット 196本×10ラック
- 材質
- (ボックス/フタ)ポリカーボネート(PC)
- 温度
- 耐性:LN2(気相)~121℃
- アズワン品番
- 69-3153-03
- 内容量
- 1箱(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
カテゴリ

















