WBKCB-IT196XSUL フリーズボックス 0.55mLチューブ用 196本収納 1箱 10個入 ユーレカ・テクノロジーズ 82045805

WBKCB-IT196XSUL フリーズボックス 0.55mLチューブ用 196本収納 1箱 10個入 ユーレカ・テクノロジーズ 82045805
WBKCB-IT196XSUL フリーズボックス 0.55mLチューブ用 196本収納 1箱 10個入 ユーレカ・テクノロジーズ 82045805

フリーズボックス 0.55mLチューブ用 196本収納 1箱 10個入

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃60日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
82045805
品番
WBKCB-IT196XSUL
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

二次元バーコード付チューブ専用のフリーズボックスです。
136.2×136.2mmのフットプリントで、一般的なフリーザーや液体窒素容器のラックに収納することができます。
14×14のレイアウトで、196本のチューブ収納が可能です。
0.55mlチューブ(WB68-0720)専用のボックスです。
レーザーマーキング/側面・底面ラックID付

仕様
※0.55mLタイプ用空フリーズボックス※14×14フォーマット 196本×10ラック
材質
(ボックス/フタ)ポリカーボネート(PC)
温度
耐性:LN2(気相)~121℃
アズワン品番
69-3153-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする