10.0mL 二次元バーコード付サンプルチューブ 24本SBSラック 未滅菌
アウターキャップを採用。キャップを外した際、ネジ部に触れる危険性が低く、汚染防止に貢献します。
インナーキャップチューブと比べ、33%の省スペース、14%の内容量アップを実現しました。
チューブ底面に二次元バーコード(DataMatrix)が刻印されており、個体識別が可能です。
チューブ側面には一次元バーコード+ヒューマンリーダブルが刻印されています。
二次元バーコードリーダーやスキャナーとの連携により、ラベル印刷よりも多検体管理をより容易に行えます。
- 仕様
- ※キャップ装着済※Dnase/Rnase Free※Animal(BSE/TSE) Heavy Metal Free※ワーキングボリュームは参考値であり、内容物によって変化します。
- 適合
- ワーキングボリューム7.6mL
- 材質
- (チューブ/キャップ)ポリプロピレン(PP)、(ラックフタ)ポリカーボネート(PC)
- 温度(℃)
- 耐性:LN2(気相)~121
- アズワン品番
- 69-3152-74
- 内容量
- 1箱(10ラック×24本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
培養用品 の新着商品
カテゴリ




























