曜日別特売

10.0mL 二次元バーコード付サンプルチューブ 24本SBSラック 滅菌済

10.0mL 二次元バーコード付サンプルチューブ 24本SBSラック 滅菌済 - ユーレカ・テクノロジーズ10.0mL 二次元バーコード付サンプルチューブ 24本SBSラック 滅菌済 - ユーレカ・テクノロジーズ10.0mL 二次元バーコード付サンプルチューブ 24本SBSラック 滅菌済 - ユーレカ・テクノロジーズ10.0mL 二次元バーコード付サンプルチューブ 24本SBSラック 滅菌済 - ユーレカ・テクノロジーズ10.0mL 二次元バーコード付サンプルチューブ 24本SBSラック 滅菌済 - ユーレカ・テクノロジーズ10.0mL 二次元バーコード付サンプルチューブ 24本SBSラック 滅菌済 - ユーレカ・テクノロジーズ

アウターキャップを採用。キャップを外した際、ネジ部に触れる危険性が低く、汚染防止に貢献します。
インナーキャップチューブと比べ、33%の省スペース、14%の内容量アップを実現しました。
チューブ底面に二次元バーコード(DataMatrix)が刻印されており、個体識別が可能です。
チューブ側面には一次元バーコード+ヒューマンリーダブルが刻印されています。
二次元バーコードリーダーやスキャナーとの連携により、ラベル印刷よりも多検体管理をより容易に行えます。

仕様
※キャップ装着済※Dnase/Rnase Free※Animal(BSE/TSE) Heavy Metal Free※電子線滅菌処理済※ワーキングボリュームは参考値であり、内容物によって変化します。
適合
ワーキングボリューム:7.6mL
材質
(チューブ/キャップ)ポリプロピレン(PP)、(ラックフタ)ポリカーボネート(PC)
温度(℃)
耐性:LN2(気相)~121
アズワン品番
69-3152-75
内容量
1箱(10ラック×24本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82043730WB64-10020-51S
¥63,900
¥59,980
¥65,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする