ユーレカ・テクノロジーズ
ROBOTUBE 白色・バーコードなし 1箱 480本入
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(480本)
注文コード
82043468
品番
RT-W1
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ROBOTUBEは史上初、従来のポリプロピレン製マイクロチューブの課題・問題点を克服し、スムーズなキャップフィッティングにおいてさらなるアドバンテージを追求した純国産品です。
仕様
※Dnase/Rnase Free※Pyrogen Free※オートクレーブ可能
材質
ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)
容量
1.5mL
温度(℃)
耐性:‐80~100℃
環境
製造:ISO14644-1 クラス6クリーンルーム
アズワン品番
69-3152-71
遠心強度
最大18,000×g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000