Premex
stirrer スターラー
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
Disc ディスクタービン
注文コード
82046128
品番
129458
参考基準価格(税別)
¥274,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
Premex製撹拌シールと併せてご使用ください。
その他規格も取り扱いしております。添付資料をご確認ください。
仕様
Disc ディスクタービン
材質
SUS316L
全長
240mm
シャフト径(Φmm)
Φ15/Φ8mm
取付穴径
Φ7mm
アズワン品番
68-5751-94
羽根径(Φmm)
Φ60mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000