曜日別特売
SBHG-08265 シール剤付 ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業 82067548

SBHG-08265 シール剤付 ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業 82067548
SBHG-08265 シール剤付 ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業 82067548
SBHG-08265 シール剤付 ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業 82067548

シール剤付 ホースニップル 真鍮製SBHG-08265

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
タケノコ外径(Φmm)D:26.5
ねじサイズR (PT) 1"
内容量1個注文コード82067548品番SBHG-08265
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

継手ねじ部に、あらかじめシール剤を塗布済み。
シールテープ材や液体シール剤が不要で、配管工数を削減。
専用機械による均一な塗布で、安定した止水性能を確保。
塗布後の焼成処理で塗膜が硬化、シール片の混入も防止。
フッ素系樹脂のため、耐圧・耐油・耐薬品性にもすぐれる。
潤滑性にすぐれ、スムーズにねじ込み可能、かじり発生も抑制。
シール剤つき豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。

用途
水、空気、油など
H(mm)
35
ねじサイズ
R (PT) 1"
タケノコ外径(Φmm)
D:26.5
材質
真鍮
使用温度範囲(℃)
-50~+150
最高使用圧力(MPa)
3.45
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズ(寸法ΦD)はホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※シール剤付ねじは、漏れを完全に防止するものではありません。
※接続相手側のねじ寸法公差、ねじ山の状態、締め付けトルク、使用圧力、流体の種類、温度条件などにより、シール性能が十分に発揮されない場合があります。
※必要に応じて、追加のシール処理や漏れ確認を行ってからご使用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする