【Modere】レトロ調窓付きポップアップ型トースター

【Modere】レトロ調窓付きポップアップ型トースター - DAISHIN(大進)【Modere】レトロ調窓付きポップアップ型トースター - DAISHIN(大進)【Modere】レトロ調窓付きポップアップ型トースター - DAISHIN(大進)【Modere】レトロ調窓付きポップアップ型トースター - DAISHIN(大進)【Modere】レトロ調窓付きポップアップ型トースター - DAISHIN(大進)【Modere】レトロ調窓付きポップアップ型トースター - DAISHIN(大進)

焼き色が1~7段階で調節が可能な調窓付きトースターです。食パンの厚み5~8枚切りに対応していおります。冷凍パンやベーグルにもご使用いただけます。見た目にもお洒落なレトロデザインです。

用途
パン焼き用に。
付属品
取扱説明書/保証書
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
800
電源
AC100V 50/60Hz
適合サイズ
(食パン)5~8枚切り、厚さ約1.5~2.5cm、(ベーグル)直径約10~12cm、厚さ約1.5~2.5cm(二つに輪切り後)
使用環境温度(℃)
0~40
コード長さ(cm)
約85
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約287×180×183
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82068695HRS-2062
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする