DAISHIN(大進)
【Modere】レトロ調窓付きポップアップ型トースター
HRS-2062
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82068695
品番
HRS-2062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
焼き色が1~7段階で調節が可能な調窓付きトースターです。食パンの厚み5~8枚切りに対応していおります。冷凍パンやベーグルにもご使用いただけます。見た目にもお洒落なレトロデザインです。
用途
パン焼き用に。
付属品
取扱説明書/保証書
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
800
電源
AC100V 50/60Hz
適合サイズ
(食パン)5~8枚切り、厚さ約1.5~2.5cm、(ベーグル)直径約10~12cm、厚さ約1.5~2.5cm(二つに輪切り後)
使用環境温度(℃)
0~40
コード長さ(cm)
約85
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約287×180×183