車輪止め(大型用)

車輪止め(大型用) - REX(レックス)[自動車用品]車輪止め(大型用) - REX(レックス)[自動車用品]車輪止め(大型用) - REX(レックス)[自動車用品]

車輪止め(大型用) 2WAY 1セット2ヶ
ダブルタイヤで使用できます!
本体裏面滑り止めゴム付き。

材質
高密度ポリエチレン
寸法(mm)
【1個】210×230×120【連結時】210×455×120
質量(kg)
1.4(2個)
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82070418TS209
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする