TS209 車輪止め(大型用) REX(レックス)[自動車用品] 82070418

TS209 車輪止め(大型用) REX(レックス)[自動車用品] 82070418
TS209 車輪止め(大型用) REX(レックス)[自動車用品] 82070418
TS209 車輪止め(大型用) REX(レックス)[自動車用品] 82070418

車輪止め(大型用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82070418
品番
TS209
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

車輪止め(大型用) 2WAY 1セット2ヶ
ダブルタイヤで使用できます!
本体裏面滑り止めゴム付き。

材質
高密度ポリエチレン
寸法(mm)
【1個】210×230×120【連結時】210×455×120
質量(kg)
1.4(2個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする