ステンレス柳刃鏝

ステンレス柳刃鏝 - カクマンステンレス柳刃鏝 - カクマンステンレス柳刃鏝 - カクマン

さびに強いステンレス製です
柳刃形状で細かな箇所を仕上げやすい鏝です

用途
モルタルなどの細部の塗り・仕上げ作業
材質
ステンレス
種類
柳刃鏝
板厚(mm)
1.2
規格(厚さ:mm)
1.2
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07042206-9090~1.2
¥830
¥649
¥714(税込)
8日以内出荷
07042222-120120~1.2
¥830
¥649
¥714(税込)
8日以内出荷
07042240-105105~1.2
¥830
¥649
¥714(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする