カクマン
ステンレス中塗鏝
さびに強いステンレス製です
手入れしやすく、中塗り作業に使いやすい鏝です
用途
荒壁やモルタルの中塗り・塗り付け・ならし作業
材質
ステンレス
種類
中塗鏝
板厚(mm)
1.2
規格(厚さ:mm)
1.2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07042197
-
210
210~1.2
¥
1,030
¥
849
¥
934
(税込)
8日以内出荷
07042249
-
180
180~1.2
¥
980
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
07042267
-
240
240~1.2
¥
1,180
¥
989
¥
1,088
(税込)
8日以内出荷
07042292
-
150
150~1.2
¥
950
¥
749
¥
824
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください