トンボ工業
ロング柄ショベルG柄
従来品より、柄が長いのが特徴です。
受注生産でお好みの長さに仕様変更が可能です。
用途
高炉の作業、園芸、農作業。
材質
刃先;スチール,柄;天然木
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
品番
質量(g)
刃先長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07231346
カク
刃先:255
1600
SLGK
2330
300
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07231362
ショウコン
刃先:170
1550
SLGC
1820
220
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07231371
マル
刃先:232
1600
SLGR
2130
292
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください