曜日別特売
TSB-1000 玉掛けサポートバー オーエッチ工業 82069517

TSB-1000 玉掛けサポートバー オーエッチ工業 82069517

玉掛けサポートバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
全長(mm)最小380、最大1000
内容量1個注文コード82069517品番TSB-1000
参考基準価格(税別)¥7,450販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

様々な場面で使いやすい新形状フック
吊り荷に触れずに安全操作
なだらかな曲線:スリングの引き寄せ作業の際、少ない傾きで効率的にフックが通せる 幅の広いベルトスリングに使用する際、しっかりフィット
前後フック:押し引き両方に使えるため、一箇所で吊り荷の操作が可能
カラビナ対応穴:カラビナフックに直接取付け可能
V字溝:吊り荷の角にもフィット

用途
安全確保・効率化に
全長(mm)
最小380、最大1000
質量(g)
230
長さ(mm)
110
直径(Φmm)
29
関連資料:(4.43MB)
注意
※製品本来の用途以外に使用しないでください。
※パイプの伸縮は留め具をしっかりと開き、ゆっくり行ってください。
※吊り荷の操作は留め具を完全に閉じた状態で行ってください。
※変形・破損のある製品は使用しないでください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする