曜日別特売

ワークばさみ

ワークばさみ - オルファワークばさみ - オルファワークばさみ - オルファワークばさみ - オルファワークばさみ - オルファワークばさみ - オルファワークばさみ - オルファワークばさみ - オルファ
(2件のレビュー)

オルファから18年ぶりにはさみの新商品が登場。
長らく好評をいただいているオルファのはさみに新たな仲間が加わりました。
鋭角研磨を施した刃の根元にはギザ刃を備え、あらゆる作業(ワーク)で活躍する万能な一丁を作りました。
オルファ渾身の「ワークばさみ」、ぜひ一度体験してみてください。

用途
・ゴムホースなどの分厚い素材に
・革などの硬い素材のカットに
・水分を含んだ生花のカットに
・もちろん紙も
全長(mm)
197
刃長(mm)
91
材質(刃)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:(8.35MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82071800250B
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-12
用途: 家のメンテナンス
建設業・工事業

とにかく軽く『サクサク』と切れます。 唯一の弱点は、テープ類・絆創膏への切り込みで、糊が付きやすい部分かな。 これはメンテナンスの問題で切れ味とは別の問題ですね。

対象商品 : 82071800
2026-09-08
用途: 結束バンドの切断など
サービス業

リニューアル前のワークばさみは使っていなかったんですが、カッターなどは使用しておりオルファさんの製品への信頼があったため購入しました。結束バンドやホースなども力を入れずにサクッと気持ちよく切れます。デザインや素材も高級感があり大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする