万能はさみ フィットカットカーブ チタン
紙も金属も切れる万能はさみ
枝や茎、カーペットなども切りやすい
汚れを気にせず使えるはさみ
ベルヌーイカーブ刃:最適な刃角度をキープし、刃の根本から刃先まで軽く切れ、更にテコ比の向上で、従来以上に軽く切れる
板厚刃+ギザ刃:厚いものや丸いものも滑らずしっかり切れる
チタンコーティング:さびに強く、汚れても洗えてキレイを保てる
36mmワイドグリップ:握る力を最大限引き出すグリップデザイン
がたつき防止リング:滑らかな使い心地が持続
針金切:穴に通すことで、針金も軽く切れる
ねじ開け機能:固く締めすぎたキャップなどを開ける時に便利
やわらかグリップ:長時間使っても指が痛くならない
キャップ付属:表裏を選ばずはめられて、収納時も安心
- 材質
- グリップ=PE、キャップ=PP、刃・カシメピン=ステンレス鋼、がたつき防止リング=POM
- 色
- ブラック
- 外形寸法(mm)
- 87×14×187
- 板厚(mm)
- 2.8
- 刃渡り(mm)
- 46
- 内容量
- 1個
ハサミ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:82071477 万能はさみ フィットカットカーブ チタン - PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82071477-260708-02.jpg)
![注文コード:82071477 万能はさみ フィットカットカーブ チタン - PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82071477-260708-04.jpg)
![注文コード:82071477 万能はさみ フィットカットカーブ チタン - PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82071477-260708-06.jpg)
![注文コード:82071477 万能はさみ フィットカットカーブ チタン - PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82071477-260708-08.jpg)
![注文コード:82071477 万能はさみ フィットカットカーブ チタン - PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82071477-260708-10.jpg)
![注文コード:82071477 万能はさみ フィットカットカーブ チタン - PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82071477-260708-12.jpg)
![注文コード:82071477 万能はさみ フィットカットカーブ チタン - PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82071477-260708-14.jpg)
![注文コード:82071477 万能はさみ フィットカットカーブ チタン - PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82071477-260708-16.jpg)









