曜日別特売
SC-190PMT(34221) 万能はさみ フィットカットカーブ チタン PLUS(プラス)[文具] 82071477

SC-190PMT(34221) 万能はさみ フィットカットカーブ チタン PLUS(プラス)[文具] 82071477
SC-190PMT(34221) 万能はさみ フィットカットカーブ チタン PLUS(プラス)[文具] 82071477
SC-190PMT(34221) 万能はさみ フィットカットカーブ チタン PLUS(プラス)[文具] 82071477
SC-190PMT(34221) 万能はさみ フィットカットカーブ チタン PLUS(プラス)[文具] 82071477
SC-190PMT(34221) 万能はさみ フィットカットカーブ チタン PLUS(プラス)[文具] 82071477
SC-190PMT(34221) 万能はさみ フィットカットカーブ チタン PLUS(プラス)[文具] 82071477
SC-190PMT(34221) 万能はさみ フィットカットカーブ チタン PLUS(プラス)[文具] 82071477
SC-190PMT(34221) 万能はさみ フィットカットカーブ チタン PLUS(プラス)[文具] 82071477

万能はさみ フィットカットカーブ チタン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82071477
品番
SC-190PMT(34221)
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

紙も金属も切れる万能はさみ
枝や茎、カーペットなども切りやすい
汚れを気にせず使えるはさみ
ベルヌーイカーブ刃:最適な刃角度をキープし、刃の根本から刃先まで軽く切れ、更にテコ比の向上で、従来以上に軽く切れる
板厚刃+ギザ刃:厚いものや丸いものも滑らずしっかり切れる
チタンコーティング:さびに強く、汚れても洗えてキレイを保てる
36mmワイドグリップ:握る力を最大限引き出すグリップデザイン
がたつき防止リング:滑らかな使い心地が持続
針金切:穴に通すことで、針金も軽く切れる
ねじ開け機能:固く締めすぎたキャップなどを開ける時に便利
やわらかグリップ:長時間使っても指が痛くならない
キャップ付属:表裏を選ばずはめられて、収納時も安心

材質
グリップ=PE、キャップ=PP、刃・カシメピン=ステンレス鋼、がたつき防止リング=POM
色
ブラック
外形寸法(mm)
87×14×187
板厚(mm)
2.8
刃渡り(mm)
46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする