Asahicho(旭蝶繊維)
難燃長袖ブルゾン 3602
デザイン性と使いやすさを追求した新しい難燃ワークウェア。アシンメトリーで魅せる難燃。
用途
鉄鋼業、溶接業など炎を扱う現場で。
内容量
1枚
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。
全32種類を絞り込む
色
グレー
ネイビー
ブラウン
ブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
胸囲(cm)
選択してください
112
116
120
124
128
132
140
148
肩幅(cm)
選択してください
47
49
51
53
55
57
61
63
32種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82077375
3602
ブルー
LL
124
53
59
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
82077461
3602
ブルー
L
120
51
57
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
82077646
3602
ブラウン
5L
140
61
60
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
82077698
3602
ネイビー
5L
140
61
60
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
82077865
3602
ネイビー
4L
132
57
60
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
82078136
3602
グレー
3L
128
55
59
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
82078161
3602
グレー
6L
148
63
61
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
82078380
3602
ブラウン
4L
132
57
60
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
82078635
3602
グレー
L
120
51
57
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
82078705
3602
ブラウン
3L
128
55
59
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
82078845
3602
ネイビー
L
120
51
57
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
82078888
3602
ブラウン
L
120
51
57
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
82079028
3602
ネイビー
LL
124
53
59
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
82079281
3602
ブルー
4L
132
57
60
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
82079378
3602
グレー
4L
132
57
60
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
82079667
3602
ブルー
M
116
49
55
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
82079676
3602
ネイビー
M
116
49
55
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
82079710
3602
グレー
S
112
47
53
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
82079771
3602
グレー
M
116
49
55
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
82079911
3602
ブラウン
M
116
49
55
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
82080096
3602
ブルー
S
112
47
53
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
82080218
3602
グレー
LL
124
53
59
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
82080410
3602
ブラウン
6L
148
63
61
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
82080471
3602
ブルー
6L
148
63
61
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
82080541
3602
ネイビー
S
112
47
53
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
82080595
3602
ネイビー
6L
148
63
61
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
82080717
3602
ネイビー
3L
128
55
59
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
82080796
3602
ブルー
5L
140
61
60
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
82080857
3602
ブルー
3L
128
55
59
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
82080875
3602
グレー
5L
140
61
60
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
82080936
3602
ブラウン
S
112
47
53
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
82081006
3602
ブラウン
LL
124
53
59
¥
11,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください