フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
難燃長袖ブルゾン 3602
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
グレー
ネイビー
ブラウン
ブルー
サイズ
LL
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82077375
品番
3602
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
デザイン性と使いやすさを追求した新しい難燃ワークウェア。アシンメトリーで魅せる難燃。
用途
鉄鋼業、溶接業など炎を扱う現場で。
色
ブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
71
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。