松吉医科器械
パーソナルスリッパ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20足)
注文コード
82073270
品番
HP-18(ネイビー 20足入)
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,249
販売価格(税別)
¥
7,499
バスケットに入れる
柔らかな風合いのパイル素材を使用した携帯用のパーソナルスリッパ。
しっかりとした作りで履き心地もソフトです。
不織布製の袋付きですので、訪問看護時にも最適です。
材質
ポリエステル、EVA
色
ネイビー
質量(g)
160
寸法(cm)
【底】27
入数
20足