シモンライト

シモンライト - シモン

シモン技術を結集した「最高品質」の安全性能と快適性 シモンライトシリーズ
SX3層底Fソール搭載のプロテクティブスニーカー。フィット感と通気性に優れ、快適な履き心地。
SX3層底Fソール搭載のプロテクティブスニーカー
加水分解しない
Made in Japan
サイド・かかと部・前面に反射材付き、夜間も安心
ポリエステルニット+スパンデックスの履き口で優れたフィット感
甲被に多くのポリエステルニットを使用、優れた通気性
靴紐が無くても履ける2WAY仕様

性能
かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性
色
黒
規格
JSAA規格 A種認定品 合成皮革製
材質(甲被)
合成皮革+ポリエステルニット
材質(先芯)
ワイドACM樹脂先芯
内容量
1足
注意
※仕様変更中のため、画像と一部デザインが異なる場合がございます。
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82250966SL12RE S22.5
¥17,100
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251070SL12RE K29
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251770SL12RE K28.5
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252750SL12RE S23
¥17,100
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252917SL12RE S22
¥17,100
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82253380SL12RE K30
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82250957SL12RE K29.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする