SL12RE S シモンライト シモン 82250966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シモンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5
内容量1足注文コード82250966品番SL12RE S
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

シモン技術を結集した「最高品質」の安全性能と快適性 シモンライトシリーズ
SX3層底Fソール搭載のプロテクティブスニーカー。フィット感と通気性に優れ、快適な履き心地。
SX3層底Fソール搭載のプロテクティブスニーカー
加水分解しない
Made in Japan
サイド・かかと部・前面に反射材付き、夜間も安心
ポリエステルニット+スパンデックスの履き口で優れたフィット感
甲被に多くのポリエステルニットを使用、優れた通気性
靴紐が無くても履ける2WAY仕様

サイズ(cm)
22.5
性能
かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性
色
黒
質量(g)
790(26cm)
規格
JSAA規格 A種認定品 合成皮革製
材質(甲被)
合成皮革+ポリエステルニット
材質(底部)
SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
材質(先芯)
ワイドACM樹脂先芯
注意
※仕様変更中のため、画像と一部デザインが異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする