ドンケルコマンド 絶縁ゴム底安全靴

ドンケルコマンド 絶縁ゴム底安全靴 - ドンケル

工場内の機械保全や電気工事関係など、誤って低圧電気に触れる可能性のある仕事の為に開発された安全靴です。
感電を軽減できるよう、10(9乗)Ω以上のゴム底の電気抵抗値を確保。またAC50Hz3KVで1分間の電圧にも耐えられます。

形状
ローカット
色
黒
規格
JIS T8101 CI/S/P1/F1/H
先芯
ワイド樹脂製
甲革
牛クロム革
標準質量(g/片足)
970(26.0cm)
機能
ワイド樹脂先芯・かかと衝撃吸収・耐滑
足幅
3E
靴底
合成ゴム(2層底)
甲被タイプ
ひも
内容量
1足
注意
※受注生産品につき注文後のキャンセルは不可です。
※絶縁性能は靴底のみです。
※高圧活線作業には使用しないでください。
全15種類を絞り込む
サイズ(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82258648R2-01絶縁底26
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
51日以内出荷
返品不可
地域運賃
82258666R2-01絶縁底25
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
51日以内出荷
返品不可
地域運賃
82258709R2-01絶縁底22.5
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
51日以内出荷
返品不可
地域運賃
82258885R2-01絶縁底30
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
51日以内出荷
返品不可
地域運賃
82258937R2-01絶縁底27.5
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
51日以内出荷
返品不可
地域運賃
82258946R2-01絶縁底29
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
51日以内出荷
返品不可
地域運賃
82258971R2-01絶縁底26.5
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
51日以内出荷
返品不可
地域運賃
82258980R2-01絶縁底25.5
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
51日以内出荷
返品不可
地域運賃
82259050R2-01絶縁底27
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2027年3月中旬
82259138R2-01絶縁底23
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
51日以内出荷
返品不可
地域運賃
82259208R2-01絶縁底23.5
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
51日以内出荷
返品不可
地域運賃
82259260R2-01絶縁底24.5
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
51日以内出荷
返品不可
地域運賃
82259278R2-01絶縁底22
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
51日以内出荷
返品不可
地域運賃
82259305R2-01絶縁底28
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2027年3月中旬
82259321R2-01絶縁底24
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
51日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする