R2-01絶縁底 ドンケルコマンド 絶縁ゴム底安全靴 ドンケル 82258648

ドンケルコマンド 絶縁ゴム底安全靴

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可地域運賃51日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード82258648品番R2-01絶縁底
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

工場内の機械保全や電気工事関係など、誤って低圧電気に触れる可能性のある仕事の為に開発された安全靴です。
感電を軽減できるよう、10(9乗)Ω以上のゴム底の電気抵抗値を確保。またAC50Hz3KVで1分間の電圧にも耐えられます。

サイズ(cm)
26
形状
ローカット
色
黒
規格
JIS T8101 CI/S/P1/F1/H
先芯
ワイド樹脂製
甲革
牛クロム革
標準質量(g/片足)
970(26.0cm)
機能
ワイド樹脂先芯・かかと衝撃吸収・耐滑
足幅
3E
靴底
合成ゴム(2層底)
甲被タイプ
ひも
注意
※受注生産品につき注文後のキャンセルは不可です。
※絶縁性能は靴底のみです。
※高圧活線作業には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする