WHIPSPICE アロマディフューザー本体
ケイスケ社長プロデュースのコードレスアロマディフューザー。
水を使わない本格ネブライザー式で香りをそのまま空間へ広げつつ、車内からリビングまでいつでも上質な香りを楽しめます。
車の振動を感知し自動で電源のON/OFFを切り替えるドライブモードを搭載。
稼働中も周囲の音を邪魔しない、静音設計。
三段階タイマーせ使用シーンに合わせて香りの強さも調節可能。
- 用途
- 車、室内の芳香
- 付属品
- USBケーブル
- 色
- ブラック
- 容量
- 10ml/20ml
- 質量(g)
- 400
- 電源
- DC5V
- 消費電力
- 2V
- サイズ(mm)
- 72×145
- 内容量
- 1個
注意
※専用フレグランスオイルは別売りですカー用品 の新着商品
カテゴリ

































