ペンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)218
内容量1個注文コード82263435品番WZP-150J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889
用途
線材などの切断作業や、対象物を曲げる、挟む、ねじる、引っ張る際に
寸法(mm)
【頭】28×22×13
質量(g)
218
切断能力
(鉄線)Φ1.6mm (銅線)Φ2.6mm
本体寸法(mm)
163×50×13
材質
本体:炭素鋼 / グリップ:PVC,(本体)炭素鋼 / (グリップ)PVC
色
シルバー/グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする