アルミラダーレール 高強度 耐荷重550kg シルバー
軽量かつ高強度のアルミニウム合金製で、鉄製に比べて錆びにくく長期間使用できます。表面にはポンチング穴加工が施され、タイヤのグリップ力を高めると同時に排水性を確保し、滑りにくい構造となっています。ヘッド部には赤いレジン製の滑り止め爪を備え、設置時のズレを防ぎながら車体や機材への傷付きを軽減します。付属のタイダウンベルトで固定することで、使用中の安定性が向上します。
- 用途
- バイクや除雪機、耕運機などの農機具の積み降ろしに使用できます。玄関前や倉庫入口の段差解消、ガレージや庭先での作業、低いトレーラーへの積載など、日常作業からアウトドアまで幅広いシーンで活用できます。
- 材質
- アルミニウム
- 質量(kg)
- 2.3
- 色
- シルバー
- 幅(cm)
- 23.5
- 長さ(cm)
- 101.5
- 最大積載荷重(kg)
- 550
- 高さ(cm)
- 5
- 内容量
- 1本
注意
※推奨使用高さ30cm以下の範囲でご使用ください。使用時は付属のタイダウンベルトでスロープを固定し、安定した状態でご使用ください。耐荷重単本550kgを超えないようにしてください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ

































