AR1740SR アルミラダーレール 高強度 耐荷重550kg シルバー Ruedamann 82264257

AR1740SR アルミラダーレール 高強度 耐荷重550kg シルバー Ruedamann 82264257
AR1740SR アルミラダーレール 高強度 耐荷重550kg シルバー Ruedamann 82264257
AR1740SR アルミラダーレール 高強度 耐荷重550kg シルバー Ruedamann 82264257
AR1740SR アルミラダーレール 高強度 耐荷重550kg シルバー Ruedamann 82264257
AR1740SR アルミラダーレール 高強度 耐荷重550kg シルバー Ruedamann 82264257
AR1740SR アルミラダーレール 高強度 耐荷重550kg シルバー Ruedamann 82264257
AR1740SR アルミラダーレール 高強度 耐荷重550kg シルバー Ruedamann 82264257

アルミラダーレール 高強度 耐荷重550kg シルバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82264257
品番
AR1740SR
参考基準価格(税別)¥7,999販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

軽量かつ高強度のアルミニウム合金製で、鉄製に比べて錆びにくく長期間使用できます。表面にはポンチング穴加工が施され、タイヤのグリップ力を高めると同時に排水性を確保し、滑りにくい構造となっています。ヘッド部には赤いレジン製の滑り止め爪を備え、設置時のズレを防ぎながら車体や機材への傷付きを軽減します。付属のタイダウンベルトで固定することで、使用中の安定性が向上します。

用途
バイクや除雪機、耕運機などの農機具の積み降ろしに使用できます。玄関前や倉庫入口の段差解消、ガレージや庭先での作業、低いトレーラーへの積載など、日常作業からアウトドアまで幅広いシーンで活用できます。
材質
アルミニウム
質量(kg)
2.3
色
シルバー
幅(cm)
23.5
長さ(cm)
101.5
最大積載荷重(kg)
550
高さ(cm)
5
注意
※推奨使用高さ30cm以下の範囲でご使用ください。使用時は付属のタイダウンベルトでスロープを固定し、安定した状態でご使用ください。耐荷重単本550kgを超えないようにしてください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする