AR40MT アルミラダーレール 高強度 耐荷重500kg シルバー Ruedamann 82264187

AR40MT アルミラダーレール 高強度 耐荷重500kg シルバー Ruedamann 82264187
AR40MT アルミラダーレール 高強度 耐荷重500kg シルバー Ruedamann 82264187
AR40MT アルミラダーレール 高強度 耐荷重500kg シルバー Ruedamann 82264187
AR40MT アルミラダーレール 高強度 耐荷重500kg シルバー Ruedamann 82264187
AR40MT アルミラダーレール 高強度 耐荷重500kg シルバー Ruedamann 82264187
AR40MT アルミラダーレール 高強度 耐荷重500kg シルバー Ruedamann 82264187

アルミラダーレール 高強度 耐荷重500kg シルバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82264187
品番
AR40MT
参考基準価格(税別)¥7,999販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

軽量かつ高強度のアルミニウム合金製で、鉄製に比べて錆びにくく長期間使用できます。パンチング加工された表面によりタイヤのグリップ力を高め、水はけが良く泥や砂も自然にこそぎ落とします。両端の延長設計により接地面積を広げ、付属の固定用ボルトでスロープを固定することで安定性が向上します。

用途
バイクや自転車の積み降ろしに使用できます。2本使用することで、ATV四輪バギー、芝刈り機、除雪機、薪割り機、耕運機などの農機具にも対応し、ガレージ、倉庫、納屋、小屋などへの積載作業に使用できます。
材質
アルミニウム
質量(kg)
3.12
色
シルバー
幅(cm)
27
長さ(cm)
100
最大積載荷重(kg)
500
高さ(cm)
5
注意
※推奨使用高さ30cm以下の範囲でご使用ください。使用時は付属の固定用ボルトでスロープをしっかり固定し、安全を確認してからご使用ください。耐荷重単本500kgを超えないようにしてください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする