アルミラダーレール 高強度 耐荷重550kg 黒い
幅広設計のアルミニウム合金製で、耐荷重500kgを実現しながら軽量で持ち運びしやすい構造です。ヘッドプレート延長と二重構造テールプレートにより接地面積を広げ、使用時の安定性を高めています。背面の滑り止めパッドと表面のエメリーフィルムにより摩擦力を向上させ、滑りを防止します。さらに固定用ボルトにより地面へ固定でき、安全性を強化しています。
- 用途
- バイクや除雪機、耕運機などの農機具の積み降ろしに使用できます。玄関前や倉庫入口の段差解消、ガレージや庭先での作業、低いトレーラーへの積載など、日常作業からアウトドアまで幅広いシーンで活用できます。
- 材質
- アルミニウム
- 質量(kg)
- 2.35
- 色
- ブラック
- 幅(cm)
- 23.5
- 長さ(cm)
- 101
- 最大積載荷重(kg)
- 550
- 高さ(cm)
- 5
- 内容量
- 1本
注意
※推奨使用高さ30cm以下の範囲でご使用ください。使用時は付属の固定用ボルトでスロープをしっかり固定し、安定した状態でご使用ください。耐荷重単本550kgを超えないようにしてください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ


































