AR1740BK アルミラダーレール 高強度 耐荷重550kg 黒い Ruedamann 82264178

AR1740BK アルミラダーレール 高強度 耐荷重550kg 黒い Ruedamann 82264178
AR1740BK アルミラダーレール 高強度 耐荷重550kg 黒い Ruedamann 82264178
AR1740BK アルミラダーレール 高強度 耐荷重550kg 黒い Ruedamann 82264178
AR1740BK アルミラダーレール 高強度 耐荷重550kg 黒い Ruedamann 82264178
AR1740BK アルミラダーレール 高強度 耐荷重550kg 黒い Ruedamann 82264178
AR1740BK アルミラダーレール 高強度 耐荷重550kg 黒い Ruedamann 82264178
AR1740BK アルミラダーレール 高強度 耐荷重550kg 黒い Ruedamann 82264178
AR1740BK アルミラダーレール 高強度 耐荷重550kg 黒い Ruedamann 82264178

アルミラダーレール 高強度 耐荷重550kg 黒い

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82264178
品番
AR1740BK
参考基準価格(税別)¥7,999販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

幅広設計のアルミニウム合金製で、耐荷重500kgを実現しながら軽量で持ち運びしやすい構造です。ヘッドプレート延長と二重構造テールプレートにより接地面積を広げ、使用時の安定性を高めています。背面の滑り止めパッドと表面のエメリーフィルムにより摩擦力を向上させ、滑りを防止します。さらに固定用ボルトにより地面へ固定でき、安全性を強化しています。

用途
バイクや除雪機、耕運機などの農機具の積み降ろしに使用できます。玄関前や倉庫入口の段差解消、ガレージや庭先での作業、低いトレーラーへの積載など、日常作業からアウトドアまで幅広いシーンで活用できます。
材質
アルミニウム
質量(kg)
2.35
色
ブラック
幅(cm)
23.5
長さ(cm)
101
最大積載荷重(kg)
550
高さ(cm)
5
注意
※推奨使用高さ30cm以下の範囲でご使用ください。使用時は付属の固定用ボルトでスロープをしっかり固定し、安定した状態でご使用ください。耐荷重単本550kgを超えないようにしてください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする